{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192890 6 | |
EAN/GTIN | 4045197108654 | |
Številka proizvajalca | 192890 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Groborezni rezkar HSS-PM 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 45 |
Profil rezkanja | HR | HR |
Celotna dolžina L | 57 | 57 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 844 | DIN 844 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,008 | 0,008 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 | 0,3 |