{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 38 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192890 20 | |
EAN/GTIN | 4045197108722 | |
Številka proizvajalca | 192890 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Groborezni rezkar HSS-PM 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | zelena |
Celotna dolžina L | 104 | 104 |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Rezalni material | HSS PM | HSS PM |
Kot spirale | 30 | 30 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,048 | 0,048 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |