{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 69 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192890 8 | |
EAN/GTIN | 4045197108661 | |
Številka proizvajalca | 192890 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
44,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
347 kosov na zalogi
53,60 €
37,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Profil rezkanja | HR | HR |
Celotna dolžina L | 69 mm | 69 mm |
⌀ rezila DC | 8 mm | 8 mm |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,015 mm | 0,015 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |