{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 18 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,12 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192860 18 | |
EAN/GTIN | 4045197108562 | |
Številka proizvajalca | 192860 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 18mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
96,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
56,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
128,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Barvni prstan | zelena | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Kot spirale | 30 stopinj | 25 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 50 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,12 | js12 | js12 | k12 | k10 |
Število zob Z | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |