{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 11 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,12 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192860 11 | |
EAN/GTIN | 4045197108456 | |
Številka proizvajalca | 192860 11 |