{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,12 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 68 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 87 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 24,5 mm | |
Celotna dolžina L | 144 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192860 25M | |
EAN/GTIN | 4045197108623 | |
Številka proizvajalca | 192860 25M |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-PM 25M mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
186,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
163,00 €
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
95,60 €
80,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
142,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 90 | 45 | 45 | 45 |
Celotna dolžina L | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kot spirale | 30 | 30-40 | 30 | 30 | 30 |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,12 | k10 | js12 | js12 | k12 |
⌀ držala Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |