{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 68 mm | |
Celotna dolžina L | 144 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,6 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192645 25M | |
EAN/GTIN | 4045197107404 | |
Številka proizvajalca | 192645 25M |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 25Mmm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
163,00 €
120,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
186,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
95,60 €
68,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
142,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 90 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Celotna dolžina L | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Dolžina rezil Lc | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | k10 | js12 | ±0,12 | k12 |
Število zob Z | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |