Na voljo je alternativni izdelek:

Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 6Mmm

Št. art.: 192645 6M
Popust
42,10 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS PM
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: js12
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS PM
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ js12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 19 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,015 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192645 6M
EAN/GTIN 4045197107190
Številka proizvajalca 192645 6M

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
138
Jeklo < 500 N/mm
P
83
Jeklo < 750 N/mm
P
64
Jeklo < 900 N/mm
P
64
Jeklo < 1100 N/mm
P
37
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.
HSS-PM − za največje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.
Vel. 6M do 25M − MID-rezkar: mere po tovarniškem standardu, ki so med DIN 844 kratki in DIN 844 dolgi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico