{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,6 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192645 16 | |
EAN/GTIN | 4045197107329 | |
Številka proizvajalca | 192645 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
68,20 €
53,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
75,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
115,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezila DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rezalni material | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |