Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Št. art.: 192860 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS PM
  • Standard: DIN 844
  • Profil rezkanja: HR
  • Toleranca nazivnega ⌀: ±0,12
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS PM
Standard DIN 844
Profil rezkanja HR
Toleranca nazivnega ⌀ ±0,12
Število zob Z 5
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 32 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 43 mm
⌀ sprostitve D1 15,5 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,041 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 192860 16
EAN/GTIN 4045197108531
Številka proizvajalca 192860 16
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
138
Jeklo < 500 N/mm
P
83
Jeklo < 750 N/mm
P
64
Jeklo < 900 N/mm
P
64
Jeklo < 1100 N/mm
P
37
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Vel. 6M do 25M − MID-rezkar: mere po tovarniškem standardu,
med
DIN 844 kratki in DIN 844 dolgi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico