{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,12 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 58 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 71 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19,5 mm | |
Celotna dolžina L | 122 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192860 20M | |
EAN/GTIN | 4045197108593 | |
Številka proizvajalca | 192860 20M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-PM 20M mm
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
159,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
101,50 €
82,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 45 | 45 |
Profil rezkanja | HR | NR |
⌀ rezila DC | 20 | 20 |
Kot spirale | 30 | 30 |
⌀ držala Ds | 20 | 20 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |