{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,12 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192860 4 | |
EAN/GTIN | 4045197108333 | |
Številka proizvajalca | 192860 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi
44,00 €
30,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
39,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
389 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
9,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 55 mm | 63 mm | 63 mm | 38 mm | 38 mm | 42 mm | 42 mm |
Standard | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | 19 mm | 19 mm | 7 mm | 7 mm | 11 mm | 11 mm |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |