{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | |
Število zob Z | 4 | |
Spiralwinkel | 50 stopinj | |
Zustellrichtung | vodoravno, poševno in navpično | |
Schaft | DIN 1835 B s h6 | |
Innenkühlung | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,25 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,058 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191581 14 | |
EAN/GTIN | 4045197973795 | |
Številka proizvajalca | 191581 14 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |