{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NF | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 69 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191640 8 | |
EAN/GTIN | 4045197104304 | |
Številka proizvajalca | 191640 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grobo-fini rezkar, neprevlečeni, ⌀ k10 DC: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
38,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
36,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
36,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
25,50 €
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
765 kosov na zalogi
35,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | js12 | js12 | k12 | js12 | k12 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,09 mm | 0,009 mm | 0,09 mm |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm |