{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 58 mm | |
Celotna dolžina L | 122 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,6 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192650 20M | |
EAN/GTIN | 4045197107633 | |
Številka proizvajalca | 192650 20M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 20Mmm
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
65,20 €
49,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
101,50 €
69,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
159,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezila DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dolžina rezil Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Kot spirale | 30 stopinj | 30-40 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |