{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 28 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 121 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192600 28 | |
EAN/GTIN | 4045197107121 | |
Številka proizvajalca | 192600 28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k12 DC: 28mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
103,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
120,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
103,50 €
81,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
250,00 €
73,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezila DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | js12 | js12 | k12 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,5 mm |