Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k12 DC: 16mm

Št. art.: 192600 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 32 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,025 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192600 16
EAN/GTIN 4045197107039
Številka proizvajalca 192600 16

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.
Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 16mm

Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k12 DC: 16mm

po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
38,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
58,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
75,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
65,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
68,20 €
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
433 kosov na zalogi
43,60 €
32,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
683 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ rezila DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Rezalni material HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8
Kot spirale 30 stopinj 25 stopinj 25 stopinj 25 stopinj 25 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,025 mm 0,06 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,06 mm 0,025 mm 0,025 mm
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico