{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 53 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192600 32 | |
EAN/GTIN | 4045197107145 | |
Številka proizvajalca | 192600 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Groborezni rezkar HSS-Co8 32 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
124,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
221,00 €
180,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
126,00 €
90,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | js12 | js12 |
Število zob Z | 6 | 6 | 6 |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno |