{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 18 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192600 18 | |
EAN/GTIN | 4045197107053 | |
Številka proizvajalca | 192600 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Groborezni rezkar HSS-Co8 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
73,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
65,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
79,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
94,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
671 kosov na zalogi
56,20 €
47,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Profil rezkanja | NR | NF | NR | NR | WR | NR |
Celotna dolžina L | 92 | 92 | 92 | 92 | 123 | 92 |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Število zob Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |