Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k12 DC: 35mm

Št. art.: 192600 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 35 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 6
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 53 mm
Celotna dolžina L 133 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,031 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192600 35
EAN/GTIN 4045197107152
Številka proizvajalca 192600 35

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.
Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico