Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k12 DC: 12mm

Št. art.: 192600 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 26 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,021 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192600 12
EAN/GTIN 4045197106995
Številka proizvajalca 192600 12

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.
Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 12mm

Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k12 DC: 12mm

po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
29,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
46,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
45,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
47,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
52,00 €
34,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
824 kosov na zalogi
30,80 €
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.149 kosov na zalogi
45,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot posnetja roba 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj
Barvni prstan brez brez brez brez brez brez brez brez
Držalo DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
⌀ rezila DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično
⌀ držala Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Rezkalna glava za kotno rezkanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico