Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k10 DC: 6,5mm

Št. art.: 191500 6,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: k10
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ k10
Število zob Z 4
Kot spirale 30-40 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 16 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,014 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191500 6,5
EAN/GTIN 4045197102843
Številka proizvajalca 191500 6,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Večrezilni rezkar. Ekscentrično brušene proste ploskve.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 6,5mm

Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k10 DC: 6,5mm

po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
18,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni TiAlN TiAlN
Barvni prstan brez brez brez brez
Standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ rezila DC 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Dolžina rezil Lc 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Število zob Z 4 3 3 3
⌀ držala Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico