{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30-40 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 69 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191500 9 | |
EAN/GTIN | 4045197102898 | |
Številka proizvajalca | 191500 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stebelni rezkar HSS-Co8 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
17,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
30,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | rumena | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Število zob Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |