Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k10 DC: 4,5mm

Št. art.: 191500 4,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: k10
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ k10
Število zob Z 4
Kot spirale 30-40 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 11 mm
Celotna dolžina L 55 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,008 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191500 4,5
EAN/GTIN 4045197102805
Številka proizvajalca 191500 4,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Večrezilni rezkar. Ekscentrično brušene proste ploskve.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 4,5mm

Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k10 DC: 4,5mm

po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
9,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Dolžina rezil Lc 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 19 mm 7 mm 7 mm 11 mm 11 mm
Kot spirale 30-40 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj
Tip N N N N N N N N N
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,008 mm 0,007 mm 0,007 mm 0,007 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Število zob Z 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico