Stebelni rezkar HSS-Co8 24 mm

Št. art.: 191500 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: k10
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 24 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ k10
Število zob Z 4
Kot spirale 30-40 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 45 mm
Celotna dolžina L 121 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,042 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191500 24
EAN/GTIN 4045197103024
Številka proizvajalca 191500 24

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Večrezilni rezkar. Ekscentrično brušene proste ploskve.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stebelni rezkar HSS-Co8 24 mm

Stebelni rezkar HSS-Co8 24 mm

po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
80,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
83,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
91,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan brez brez brez brez brez
Celotna dolžina L 121 121 121 120 121
Držalo DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
⌀ rezila DC 24 24 24 24 24
Kot spirale 30-40 30 30 30 30
Število zob Z 4 3 3 4 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico