{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30-40 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 69 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191500 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102881 | |
Številka proizvajalca | 191500 8,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stebelni rezkar HSS-Co8 8,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
17,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 19 | 19 | 19 |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | e8 | e8 |
Število zob Z | 4 | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |