Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k10 DC: 8mm

Št. art.: 191500 8
Popust
17,05 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
874 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: k10
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ k10
Število zob Z 4
Kot spirale 30-40 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 19 mm
Celotna dolžina L 69 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,02 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191500 8
EAN/GTIN 4045197102874
Številka proizvajalca 191500 8

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Večrezilni rezkar. Ekscentrično brušene proste ploskve.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 8mm

Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k10 DC: 8mm

po ponudbi
Na zalogi
874 kosov na zalogi
17,05 €
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
39,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
478 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
33,40 €
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
930 kosov na zalogi
19,30 €
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne ne ne
Standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ rezila DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Dolžina rezil Lc 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Kot spirale 30-40 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 42 stopinj 30-40 stopinj 30-40 stopinj 50 stopinj
Toleranca nazivnega ⌀ k10 e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10
Število zob Z 4 3 3 3 3 4 4 4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico