Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k10 DC: 22mm

Št. art.: 191500 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: k10
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 22 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ k10
Število zob Z 4
Kot spirale 30-40 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 38 mm
Celotna dolžina L 104 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,042 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191500 22
EAN/GTIN 4045197103017
Številka proizvajalca 191500 22

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Večrezilni rezkar. Ekscentrično brušene proste ploskve.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 22mm

Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k10 DC: 22mm

po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
85,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
96,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
91,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot posnetja roba 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
Barvni prstan brez brez rumena brez brez brez
Standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ rezila DC 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Rezalni material HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8
Toleranca nazivnega ⌀ k10 e8 e8 k10 k10 k10
Tip N N W N N N

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico