{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 24 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 121 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191260 24 | |
EAN/GTIN | 4045197101464 | |
Številka proizvajalca | 191260 24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stebelni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 24mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
83,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
80,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
91,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezila DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dolžina rezil Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 45 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30-40 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,042 mm | 0,07 mm | 0,031 mm |
Število zob Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |