Stebelni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 7mm

Št. art.: 191260 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 7 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 16 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,013 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191260 7
EAN/GTIN 4045197101327
Številka proizvajalca 191260 7

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
78
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Ekscentrično brušene proste ploskve.
Cenovno ugodna alternativa.

Opomba:

Za rezkanje podolgovatih lukenj (toleranca e8) ali kot stebelni rezkarji.
50 % večja zmogljivost odrezovanja
v primerjavi z rezkarji z 2 reziloma.
Večji prostori za odrezke kot pri večrezilnih stebelnih rezkarjih (ugodno pri mehkih materialih). Za rezkanje utorov za zagozdo.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stebelni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 7mm

Stebelni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 7mm

po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
27,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
23,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot posnetja roba 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
Barvni prstan brez brez rumena brez brez
Držalo DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
Dolžina rezil Lc 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tip N N W N N
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično
⌀ držala Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico