{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,02 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191320 7 | |
EAN/GTIN | 4045197101693 | |
Številka proizvajalca | 191320 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stebelni rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 7mm
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
27,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
23,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Kot spirale | 42 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30-40 stopinj | 30-40 stopinj | 30-40 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |