Stebelni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3,5mm

Št. art.: 191260 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 10 mm
Celotna dolžina L 54 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,004 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191260 3,5
EAN/GTIN 4045197101259
Številka proizvajalca 191260 3,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
78
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Ekscentrično brušene proste ploskve.
Cenovno ugodna alternativa.

Opomba:

Za rezkanje podolgovatih lukenj (toleranca e8) ali kot stebelni rezkarji.
50 % večja zmogljivost odrezovanja
v primerjavi z rezkarji z 2 reziloma.
Večji prostori za odrezke kot pri večrezilnih stebelnih rezkarjih (ugodno pri mehkih materialih). Za rezkanje utorov za zagozdo.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stebelni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 3,5mm

Stebelni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3,5mm

po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
9,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot posnetja roba 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne
Standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Tovarniški standard Tovarniški standard DIN 844 B
Držalo DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 HB s h6 HB s h6 DIN 1835 B s h6
⌀ rezila DC 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Dolžina rezil Lc 10 mm 10 mm 15 mm 6 mm 10 mm 10 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,004 mm 0,004 mm 0,005 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,005 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico