{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191260 10 | |
EAN/GTIN | 4045197101372 | |
Številka proizvajalca | 191260 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stebelni rezkar HSS-Co8 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
566 kosov na zalogi
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.085 kosov na zalogi
15,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.251 kosov na zalogi
19,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kot spirale | 30 | 30 | 30 | 30-40 | 30-40 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Tip | N | N | N | N | N |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |