{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191380 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102287 | |
Številka proizvajalca | 191380 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini rezkar HSS-PM 4,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
⌀ rezila DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Tip | N | N | N |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,005 mm | 0,007 mm | 0,005 mm |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 |