{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 4 mm | |
Celotna dolžina L | 35 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191380 2 | |
EAN/GTIN | 4045197102218 | |
Številka proizvajalca | 191380 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini rezkar HSS-PM 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ rezila DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rezalni material | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |