{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 9 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 48 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191380 9 | |
EAN/GTIN | 4045197102393 | |
Številka proizvajalca | 191380 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini rezkar HSS-PM 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
39,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
35,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Standard | Tovarniški standard | DIN 844 B | Tovarniški standard | DIN 844 B |
⌀ rezila DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rezalni material | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tip | N | N | N | N |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 4 |