{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 9,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 48 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191380 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102409 | |
Številka proizvajalca | 191380 9,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mini rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 9,5mm
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 48 mm | 69 mm |
Držalo | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | 19 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 |
Tip | N | N |
Število zob Z | 3 | 3 |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm |