{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 42 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191380 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102348 | |
Številka proizvajalca | 191380 6,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini rezkar HSS-PM 6,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celotna dolžina L | 42 mm | 66 mm | 48 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | DIN 844 B | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,011 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |