{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 1,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 3 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191380 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102201 | |
Številka proizvajalca | 191380 1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mini rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,5mm
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 34 mm | 51 mm | 34 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |