{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191200 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100740 | |
Številka proizvajalca | 191200 6,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 6,5mm
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
18,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ rezila DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |