{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191200 5 | |
EAN/GTIN | 4045197100719 | |
Številka proizvajalca | 191200 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stebelni rezkar HSS-Co8 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
450 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
442 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
276 kosov na zalogi
19,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
473 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
15,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Kot posnetja roba | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ rezila DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tip | N | N | N | W | N | N |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |