{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 15 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191200 15 | |
EAN/GTIN | 4045197100863 | |
Številka proizvajalca | 191200 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stebelni rezkar HSS-Co8 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
38,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
48,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
38,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
39,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
76,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Barvni prstan | brez | brez | rumena | brez | brez | brez |
⌀ rezila DC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kot spirale | 30 | 30 | 42 | 30-40 | 30-40 | 25 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | js12 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |