{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,7 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 37 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8,2 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122100 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197039835 | |
Številka proizvajalca | 122100 8,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 8,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
45,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
51,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
⌀ držala Ds | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | 0,11 mm/v | 0,11 mm/v |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |