{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 0,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 3,5 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 4,5 mm | |
Celotna dolžina L | 23 mm | |
⌀ držala Ds | 0,7 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122100 0,7 | |
EAN/GTIN | 4045197039088 | |
Številka proizvajalca | 122100 0,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 0,7 mm
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
456 kosov na zalogi
20,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
||
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiN | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | without | without |
Toleranca držala | h7 | h6 | h7 | h7 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N | N |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | 0,02 mm/v | 0.01 mm/rev. | 0.01 mm/rev. |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Jobber drill | Jobber drill |