{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,05 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 9 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 2,05 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122100 2,05 | |
EAN/GTIN | 4045197771247 | |
Številka proizvajalca | 122100 2,05 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 2,05 mm
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiN |
Barvni prstan | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 |
Dolžina utorov Lc | 12 mm | 12 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 9 mm | 9 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |