Spiralni svedri VHM, posebej kratki 3,8 mm

Št. art.: 122100 3,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6539
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3,8 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard DIN 6539
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 118 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 16,3 mm
Kot spirale 30 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h7
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina utorov Lc 22 mm
Celotna dolžina L 55 mm
⌀ držala Ds 3,8 mm
Toleranca držala h7
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122100 3,8
EAN/GTIN 4045197039392
Številka proizvajalca 122100 3,8

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
140
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
70
Jeklo < 900 N/mm
P
60
Jeklo < 1100 N/mm
P
40
Jeklo < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Podobni DIN 6539 (ekstra kratki).
Z enakimi nazivnimi ⌀ in ⌀ držal.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Nedrseče vpetje v vrtalno glavo art. 341050 z vpenjalnimi čeljustmi, prevlečenimi z diamanti.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni svedri VHM, posebej kratki  3,8 mm

Spiralni svedri VHM, posebej kratki 3,8 mm

po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
11,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
19,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2
Nazivni ⌀ DC 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
Standard DIN 6539 DIN 6539 DIN 6539
Kot konice 118 stopinj 118 stopinj 118 stopinj
Dolžina utorov Lc 22 mm 22 mm 22 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico