{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 4,7 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122100 4,7 | |
EAN/GTIN | 4045197039484 | |
Številka proizvajalca | 122100 4,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 4,7 mm
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
14,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
16,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 |
⌀ držala Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | 0,08 mm/v | 0,08 mm/v |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |