{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 11,7 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
⌀ držala Ds | 2,9 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122100 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197039309 | |
Številka proizvajalca | 122100 2,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 2,9 mm
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Dolžina utorov Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |