{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 6,9 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 9 mm | |
Celotna dolžina L | 32 mm | |
⌀ držala Ds | 1,4 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122100 1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197039156 | |
Številka proizvajalca | 122100 1,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 1,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
260 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
302 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | TiN | TiAlN |
Nazivni ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | N | N |
⌀ držala Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |