{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 13,4 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 18 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 3,1 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122100 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197039323 | |
Številka proizvajalca | 122100 3,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 3,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
16,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiN | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |